Alakvágó olló
Lemezvágó olló, ZEBRA
ALAK LEMEZVÁGÓ OLLÓ BALOS 260MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hengeres fogantyú kétkomponensű műanyagból készült
Megakadályozza a kéz megcsúszását
Egykomponensű műanyagból készült alsó nyél
A nyél nyitásakor és zárásakor átcsúsztathatja az ujját az alsó nyélen
A nyél magassága megakadályozza, hogy a lemezvágó kicsússzon a kezéből
A lemezvágó biztonságosan irányítható
Hosszú élettartam
- Süllyesztékben kovácsolt, speciális nemesacélból készült vágófej
- Indukciósan edzett élek
Barázdamentes vágási geometria
Erőfeszítés nélküli, a fémlemez megcsúszása nélkül
Karos áttétel
Nagy vágóerő kis erőfeszítéssel
Adatlapok(X)
Kivitel | Bal oldalon vágó |
Hosszúság (L) | 260 mm |
Vágóél hossza | 28 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén | 1,8 mm |
Max. vágási képesség nemesacél esetén | 1,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!